pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCP4060BL CANALE PORTACAVI DIM. 40X60 BLU - ECCP4060BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Altro

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 56 M

EAN

8056351666435

Codice prodotto

ETNECCP4060BL

Cod. produttore

ECCP4060BL

Produttore

ETN

Larghezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

60 mm

Colore:

Altro

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

40 mm

Numero RAL:

5012

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

1950 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 40X60 BLU