pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCP40100G CANALE PORTACAVI DIM. 40X100 GRIGIO - ECCP40100G

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 32 M

EAN

8032636761194

Codice prodotto

ETNECCP40100G

Cod. produttore

ECCP40100G

Produttore

ETN

Larghezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

100 mm

Colore:

Grigio

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

40 mm

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

3110 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 40X100 GRIGI