pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC891025 NASTRO ISOLANTE 19X25 NERO - EC891025

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033954877161

Codice prodotto

ETNEC891025

Cod. produttore

EC891025

Produttore

ETN

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

-5...60 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

sì

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

no

NASTRO ISOLANTE 19X25 NERO