pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC890017 MORSETTO UNIPOLARE 35 MMQ - SINGOLO - EC890017

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Colore - Altro

Confezione

  • 240 PZ

EAN

8033576771953

Codice prodotto

ETNEC890017

Cod. produttore

EC890017

Produttore

ETN

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

0...85 °C

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Trasparente:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Senza alogeni:

no

MORSETTI UNIPOLARI SEZ. 35 mmq