ELETTROCANALI - ETNEC84036 BASE BIDIREZIONALE ADESIVA 19X19 MM NERA - EC84036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Adatto per larghezza fascetta fino a - 3.6 mm
Colore - Nero
Confezione
5000 PZ
EAN
8032636764584
Codice prodotto
ETNEC84036
Cod. produttore
EC84036
Produttore
ETN
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Adatto per larghezza fascetta fino a:
3.6 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
BASE BIDIREZIONALE ADESIVA 19x19 mm - NERA


