ELETTROCANALI - ETNEC6992327L AVVOLGIC.IND. 2X2P+T-2X3P+N+T 50M IP44 1 - EC6992327L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del filo - 2.5 mm²
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Attrezzatura del cavo - H07RN-F
Materiale del corpo - Plastica
Numero di prese CEE - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033576779904
Codice prodotto
ETNEC6992327L
Cod. produttore
EC6992327L
Produttore
ETN
Sezione del filo:
2.5 mm²
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Attrezzatura del cavo:
H07RN-F
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di prese CEE:
4
Numero di fili:
5
Lunghezza del cavo:
50 m
Avvolgimento automatico del cavo:
no
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Con telaio portante:
sì
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP44
Con arresto:
no
Protezione:
Disgiuntore
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Grigio
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Con torcia:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no


