pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6992020 AVVOLGICAVO IND. 2 BIV. 10/16A 30 MT - EC6992020

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 2.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 2

  • Attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033576779522

Codice prodotto

ETNEC6992020

Cod. produttore

EC6992020

Produttore

ETN

Sezione del filo:

2.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

2

Attrezzatura del cavo:

H07RN-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

2

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP44

Con arresto:

no

Protezione:

Disgiuntore

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Grigio

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

AVVOLGICAVO 2 SCH/BIV 30 m CAVO H07RN-F 3X2,5 IP44