pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC692781 SPINA BASE INCLINATA IP67 220V 2P+T 63A - EC692781

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032793878988

Codice prodotto

ETNEC692781

Cod. produttore

EC692781

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

SPINA DA PARETE COMPATTA 220V 63A 2P+T IP67