ELETTROCANALI - ETNEC692721 SPINA BASE INCLINATA IP44 220V 2P+T 32A - EC692721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8054382042419
Codice prodotto
ETNEC692721
Cod. produttore
EC692721
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


