ELETTROCANALI - ETNEC690791 SPINA BASE INCLINATA IP67 380V 3P+N+T 32 - EC690791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 346...415 V
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8054382042518
Codice prodotto
ETNEC690791
Cod. produttore
EC690791
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
346...415 V
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


