pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC690741 SPINA BASE INCLINATA IP44 380V 3P+N+T 16 - EC690741

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 346...415 V

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054382042457

Codice prodotto

ETNEC690741

Cod. produttore

EC690741

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

346...415 V

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

SPINA DA PARETE INCLINATA 380V 16A 3P+N+T IP44