pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC680M1 MORSETTIERA IN OTTONE A 4 FORI - EC680M1

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Vite

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032636763563

Codice prodotto

ETNEC680M1

Cod. produttore

EC680M1

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Vite

Corrente nominale:

100 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

no

Sezione conduttore, ingresso:

16...16 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

2

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Sezione conduttore, uscita:

16...16 mm²

Larghezza:

37.5 mm

Profondità:

6 mm

Altezza:

10 mm

MORSETTIERE IN OTTONE A 4 FORI