pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC22016555-3 CANALE APPARECCHI 45X45 -165X55-3 SCOMP. - EC22016555-3

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 165 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 55 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero di parti superiori - 3

Confezione

  • 16 M

EAN

8033576778969

Codice prodotto

ETNEC22016555-3

Cod. produttore

EC22016555-3

Produttore

ETN

Larghezza:

165 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

55 mm

Colore:

Bianco

Numero di parti superiori:

3

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

45 mm

Numero RAL:

9001

Larghezza parte superiore 2:

45 mm

Larghezza parte superiore 3:

45 mm

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK08

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

6

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

7544 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

CANALE PORTA APPARECCHI 165X55 mm