pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG001 SALVAM.AEG MBS32SG 0,1-0,16 107395 - MBS32SG001

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG001 SALVAM.AEG MBS32SG 0,1-0,16 107395

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.1...0.16 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2.1...2.1 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8425095073951

Codice prodotto

AEGMBS32SG001

Cod. produttore

MBS32SG001

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.1...0.16 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2.1...2.1 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

0.16 A

Sensibile a guasto di fase:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.02 kW

Larghezza:

45 mm

Profondità:

71 mm

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

95 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63