pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-200 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 16-20A - MBS32NG-200

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-200 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 16-20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...20 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 300...300 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614558214

Codice prodotto

AEGMBS32NG-200

Cod. produttore

MBS32NG-200

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...20 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

300...300 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Profondità:

70 mm

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

10 kA

Altezza:

97.8 mm

SALVAMOTORE AEG MBS32NG-200. Corrente nominale Ie 20. Tipo MBS32NG. Potenza motore trifase (kW) a 400V 7,5. Classe di intervento 10A. Taratura termica Ir (A) 16_20. Taratura magnetica Im 300. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Frequenza 50/60. Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp (kV) 6. Potenza dissipata 6,99. Capacità di rottura Icu (kA) a 230 V AC 15. Capacità di rottura Icu (kA) a 400 V AC 15. Capacità di rottura Icu (kA) a 440 V AC 6. Capacità di rottura Icu (kA) a 500 V AC 4. Capacità di rottura Icu (kA) a 690 V AC 2. Capacità di rottura di servizio Ics (kA) a 400V 10. Adatto al sezionamento SI. Vita meccanica 100.000 manovre. Vita elettrica a In 50.000 manovre. Temperatura di impiego -25/55. Temperatura di stoccaggio -50/80. Grado di protezione IP20 Apparecchio (IP10 Terminali di potenza). Capacità dei terminali 1_4. Coppia di serraggio 1,2. Omologazioni UL. Norma EN60947-2, EN60947-4-1, EN60947-1. Stato Acquistabile. Marca AEG.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG