pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-063 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 4-6,3A - MBS32NG-063

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-063 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 4-6,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4...6.3 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 78.8...78.8 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614558177

Codice prodotto

AEGMBS32NG-063

Cod. produttore

MBS32NG-063

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4...6.3 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

78.8...78.8 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

6.3 A

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Profondità:

70 mm

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

SALVAMOTORE AEG MBS32NG-063. Corrente nominale Ie 6,3. Tipo MBS32NG. Potenza motore trifase (kW) a 400V 2,2. Classe di intervento 10A. Taratura termica Ir (A) 4_6,3A. Taratura magnetica Im 78,8A. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Frequenza 50/60. Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp (kV) 6. Potenza dissipata 5,4. Capacità di rottura Icu (kA) a 230 V AC 50. Capacità di rottura Icu (kA) a 400 V AC 50. Capacità di rottura Icu (kA) a 440 V AC 6. Capacità dirottura Icu (kA) a 500 V AC 6. Capacità di rottura Icu (kA) a 690 V AC 2. Capacità di rottura di servizio Ics (kA) a 400V 50. Adatto al sezionamento SI. Vita meccanica 100.000 manovre. Vita elettrica a In 100.000 manovre. Temperatura di impiego -25/55. Temperatura di stoccaggio -50/80. Grado di protezione IP20 Apparecchio (IP10 Terminali di potenza). Capacità dei terminali 1_4. Coppia di serraggio 1,2. Omologazioni UL. Norma EN60947-2, EN60947-4-1, EN60947-1. Stato Acquistabile. Marca AEG.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG