ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25N-100 SALVAMOTORE SCHALT MBS25N 6,3-10A - MBS25N-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6.3...10 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 140...140 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
8059037872687
Codice prodotto
AEGMBS25N-100
Cod. produttore
MBS25N-100
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
6.3...10 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
140...140 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
230...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
2.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
73.5 mm
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
6 kA
Altezza:
80 mm


