ELETTRA SRL AEG - AEGMAHN01FB CONTATTO AUSILIARIO FRONTALE 1NC MBS32NG/H MBS63N - MAHN01FB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4013614558399
Codice prodotto
AEGMAHN01FB
Cod. produttore
MAHN01FB
Produttore
ETT
CONTATTI AUSILIARI AEG MAHN01FB. Contatti ausiliari 1NC. Montaggio su MBS32NG, MBS32NH, MBS63NH. Tensione nominale Ue AC 690. Campo di frequenza 50/60 Hz. Montaggio frontale. Corrente nominale Ie in AC-15 a 240V 4A. Corrente nominale Ie in AC-15 a 400V 3A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 24V 2A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 250V 0,27A. Corrente nominale Ie in DC-13 a 440V 0,15A. Capacità di chiusura/apertura Minimo 5 mA / 17V. Capacità dei terminali 1 o 2 x 1_1,5. Coppia di serraggio 0,8_1,2. Omologazioni CE, UL. Stato Acquistabile. Marca AEG.
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG