pagina iniziale
in esaurimento

ELETTRA SRL AEG - AEGLS7K10-56 TEL. AEG LS7K.10 110V 910-304-200-56 - LS7K10-56

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS7K10-56 TEL. AEG LS7K.10 110V 910-304-200-56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3.7 kW

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017018432466

Codice prodotto

AEGLS7K10-56

Cod. produttore

LS7K10-56

Produttore

ETT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3.7 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...115 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8 A

Contattori tripolari con attacco a vite. Numerazione dei morsetti secondo EN 50005 e EN 50012. Sistema di montaggio rapido e semplice mediante aggancio su guida DIN 35-EN 50022. Grado di protezione IP 20 secondo IEC 144.