pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS5K01-14 TEL. AEG LS5K.01 125VCC 910-304-156-14 - LS5K01-14

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS5K01-14 TEL. AEG LS5K.01 125VCC 910-304-156-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 120...125 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4022903938392

Codice prodotto

AEGLS5K01-14

Cod. produttore

LS5K01-14

Produttore

ETT

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

120...125 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

7 A

Contattori tripolari con attacco a vite. Numerazione dei morsetti secondo EN 50005 e EN 50012. Sistema di montaggio rapido e semplice mediante aggancio su guida DIN 35-EN 50022. Grado di protezione IP 20 secondo IEC 144.