pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS37N4000-ED CONTATTORE DDI AEG 37KW 4P 24-60V AC/DC - LS37N4000-ED

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS37N4000-ED CONTATTORE DDI AEG 37KW 4P 24-60V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523017757

Codice prodotto

AEGLS37N4000-ED

Cod. produttore

LS37N4000-ED

Produttore

ETT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

125 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

90 mm

Altezza:

125.5 mm

Profondità:

116 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS37N4000-ED. Potenza AC3 a 400V (kW) 37. Numero poli 4. Tensione di comando (V) 24_60V AC/DC. Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Corrente Ie in AC3 (A) 80. Carico ohmico AC1 125. Contatti ausiliari NO AUS.. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Potenza dissipata 24. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 20,4_66VAC / 17_66VDC. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 40VA (AC); 40W (DC). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 2W. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -60/80. Fusibile di protezione massimo 160A gG. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 6_50. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG