ELETTRA SRL AEG - AEGLS37N3000-ED CONTATTORE DDI AEG 37KW 3P 24-60V AC/DC - LS37N3000-ED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
3471523017740
Codice prodotto
AEGLS37N3000-ED
Cod. produttore
LS37N3000-ED
Produttore
ETT
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
44.742 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
125.5 mm
Profondità:
116 mm
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG