pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS200N3011-AN CONTATTORE DDI AEG 200KW 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ - LS200N3011-AN

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS200N3011-AN CONTATTORE DDI AEG 200KW 3P 1NO+1NC 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 600 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500543559

Codice prodotto

AEGLS200N3011-AN

Cod. produttore

LS200N3011-AN

Produttore

ETT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

600 A

Adatto per installazione in serie:

no

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

370 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

140 mm

Altezza:

225 mm

Profondità:

180 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS200N3011-AN. Potenza AC3 a 400V (kW) 200. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 220_230 (50Hz); 230_240 (60Hz). Tensione nominale di impiego Ue (V) 1000. Corrente Ie in AC3 (A) 370. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 125. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 150. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 300. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 350. Carico ohmico AC1 600. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Campo di frequenza 25_400. Potenza dissipata 216. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 475VA. Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 17,5VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 630A gG. Attacchi a sbarra. Capacità dei terminali 240. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG