pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS18N3000-AJ CONTATTORE DDI AEG 18KW 3P 110V 50/60HZ - LS18N3000-AJ

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS18N3000-AJ CONTATTORE DDI AEG 18KW 3P 110V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523018112

Codice prodotto

AEGLS18N3000-AJ

Cod. produttore

LS18N3000-AJ

Produttore

ETT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

18.6425 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

86 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS18N3000-AJ. Potenza AC3 a 400V (kW) 18,5. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 110 (50Hz); 110_120 (60Hz). Tensione nominale di impiego Ue (V) 690. Corrente Ie in AC3 (A) 38. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 10. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 10. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 25. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 30. Potenza monofase HP a 230V 60Hz secondo UL508 5. Carico ohmico AC1 50. Contatti ausiliari NO AUS.. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Potenza dissipata 7,2. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 70VA (50Hz); 66VA (60Hz). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 2,3W. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -60/80. Fusibile di protezione massimo 63A gG. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 2,5_10. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG