ELETTRA SRL AEG - AEGLS160N3011-AJ CONTATTORE DDI AEG 160KW 3P 1NO+1NC 110V 50/60HZ - LS160N3011-AJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 160 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 500 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500543528
Codice prodotto
AEGLS160N3011-AJ
Cod. produttore
LS160N3011-AJ
Produttore
ETT
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
160 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
500 A
Adatto per installazione in serie:
no
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...120 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
305 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
140 mm
Altezza:
225 mm
Profondità:
180 mm
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG