ELETTRA SRL AEG - AEGLS07N3010-AD CONTATTORE DDI AEG 7,5KW 3P 1NO 24V 50/60HZ - LS07N3010-AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 30 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3471523017955
Codice prodotto
AEGLS07N3010-AD
Cod. produttore
LS07N3010-AD
Produttore
ETT
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
30 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.457 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
77 mm
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG


