pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS07N3001-EN CONTATTORE DDI AEG 7,5KW 3P 1NC 100-250V AC/DC - LS07N3001-EN

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS07N3001-EN CONTATTORE DDI AEG 7,5KW 3P 1NC 100-250V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 30 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523017528

Codice prodotto

AEGLS07N3001-EN

Cod. produttore

LS07N3001-EN

Produttore

ETT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

30 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.457 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

77 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS07N3001-EN. Potenza AC3 a 400V (kW) 7,5. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 100_250V AC/DC. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690. Corrente Ie in AC3 (A) 18. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 5. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 5. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 10. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 15. Potenza monofase HP a 230V 60Hz secondo UL508 3. Carico ohmico AC1 30. Contatti ausiliari 1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Potenza dissipata 3,6. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 85_275V AC/DC. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 50VA (AC); 50W (DC). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 2W. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -60/80. Fusibile di protezione massimo 32A gG. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 1_6. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG