ELETTRA SRL AEG - AEGLS05N3010-AN CONTATTORE DDI AEG 5,5KW 3P 1NO 230V 50/60HZ - LS05N3010-AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 28 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3471523017931
Codice prodotto
AEGLS05N3010-AN
Cod. produttore
LS05N3010-AN
Produttore
ETT
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
28 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.5928 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...240 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
77 mm
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG


