pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS04N3001-AJ CONTATTORE DDI AEG 4KW 3P 1NC 110V 50/60HZ - LS04N3001-AJ

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS04N3001-AJ CONTATTORE DDI AEG 4KW 3P 1NC 110V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523017856

Codice prodotto

AEGLS04N3001-AJ

Cod. produttore

LS04N3001-AJ

Produttore

ETT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7285 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

77 mm

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS04N3001-AJ. Potenza AC3 a 400V (kW) 4. Numero poli 3. Tensione di comando (V) 110 (50Hz); 110_120 (60Hz). Tensione nominale di impiego Ue (V) 690. Corrente Ie in AC3 (A) 9. Potenza 3-fase HP a 200-208V 60Hz secondo UL508 2. Potenza 3-fase HP a 220-240V 60Hz secondo UL508 2. Potenza 3-fase HP a 440-480V 60Hz secondo UL508 5. Potenza 3-fase HP a 575V 60Hz secondo UL508 7,5. Potenza monofase HP a 230V 60Hz secondo UL508 1,5. Carico ohmico AC1 25. Contatti ausiliari 1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Potenza dissipata 2,4. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 70VA (50Hz); 66VA (60Hz). Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 2,3W. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -60/80. Fusibile di protezione massimo 25A gG. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2 x 1_6. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni UL, CSA. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG