pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHS8R11 CONT.AGG. AEG LATER.1NA+1NC 910-304-562 - HS8R11

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHS8R11 CONT.AGG. AEG LATER.1NA+1NC 910-304-562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8425095331013

Codice prodotto

AEGHS8R11

Cod. produttore

HS8R11

Produttore

ETT

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

Blocchetti di contatti ausiliari a montaggio laterale. Numerazione dei morsetti secondo EN 50005 e EN 50012. Morsetti sicuri alla prova del dito secondo VDE 0106, T.100, VBG4 : IP20