ELETTRA SRL AEG - AEGHD9232/300 BL.DIFF.ELFA HD9 2P <32A 300MA A 604832 - HD9232/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
5413656048329
Codice prodotto
AEGHD9232/300
Cod. produttore
HD9232/300
Produttore
ETT
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 2P 32A 300MA A 604832, Blocco differenziale per interruttori modulari


