ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C20/030 MTD AEG 1P+N C 20A 6KA 30MA A 604620 - HD90C20/030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
5413656046202
Codice prodotto
AEGHD90C20/030
Cod. produttore
HD90C20/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
20 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...60 °C
Profondità di incasso:
44 mm