pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C20/010 MTD AEG 1P+N C 20A 6KA 10MA A 604614 - HD90C20/010

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C20/010 MTD AEG 1P+N C 20A 6KA 10MA A 604614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.01 A

  • Conduttore neutro a connessione -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656046141

Codice prodotto

AEGHD90C20/010

Cod. produttore

HD90C20/010

Produttore

ETT

Corrente nominale:

20 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.01 A

Conduttore neutro a connessione:

Numero di poli protetti:

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...60 °C

Profondità di incasso:

44 mm