pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C06/030 MTD AEG 1P+N C 6A 6KA 30MA A 604616 - HD90C06/030

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C06/030 MTD AEG 1P+N C 6A 6KA 30MA A 604616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656046165

Codice prodotto

AEGHD90C06/030

Cod. produttore

HD90C06/030

Produttore

ETT

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

6 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...60 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...25 mm²