pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEXM-RS MULTIF.AEG 3FN/1FN 400/230V 3M 2OUT RS - EXM-RS

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Con display retroilluminato - no

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 300 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6925897505442

Codice prodotto

AEGEXM-RS

Cod. produttore

EXM-RS

Produttore

ETT

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

no

Max. intervallo di misura della tensione AC:

300 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

6 A

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

Altro

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

60 kHz

Prova di continuità/test diodi:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Alimentazione elettrica:

Circuito di rete

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

STRUMENTO MULTIFUNZIONE DIGITALE AEG, INSERZIONE TRIFASE+N, TRIFASE, MONOFASE, MISURA DI CORRENTE, TENSIONE FREQUENZA, POTENZA ATTIVA REATTIVA APPARENTE, FATTORE DI POTENZA, ENERGIA IMPORTATA ESPORTATA ATTIVA REATTIVA APPARENTE, FATTORE DI POTENZA, REGISTRAZIONE ALLARMI, TENSIONE NOMINALE FINO A 510VAC (80-300V L-N), INGRESSO DI CORRENTE SU TA /1A O /5A, INGRESSO DI TENSIONE DIRETTO O SU TV, FREQUENZA 50/60HZ, CONSUMO 5VA, CLASSE DI PRECISIONE 1, INTERVALLO PRIMARIO TV 50-750000V, INTERVALLO SECONDARIO TV 50-510V, INTERVALLO PRIMARIO TA 1-50000A, INTERVALLO SECONDARIO TA SENZA DECLASSAMENTO DELLA PRECISIONE 50mA-5A, 2 USCITE DIGITALI PROGRAMMABILI TENSIONE 40VDC CORRENTE INFERIORE A 60mADC, MODBUS RS485, INGOMBRO MODULARE 3 MODULI, DIMENSIONI LXHXP 52,5X89X63,5mm, GRADO DI PROTEZIONE FRONTE IP51, APPARECCHIO IP20, PESO 252G, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5...55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -25...70°C, NORME IEC61557-12, IEC62053-21, IEC62053-24, IEC61326-1, IEC61010-1. IEC60529.