pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEX41NRC10 INT.AUT.AEG EX41NR 1P+N C 10A 4,5KA 1M - EX41NRC10

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542782155

Codice prodotto

AEGEX41NRC10

Cod. produttore

EX41NRC10

Produttore

ETT

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO COMPATTO EX41NR 1POLO+N IN UN MODULO, TENSIONE NOMINALE 230VAC, CORRENTE NOMINALE DA 2A A 40A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 12-254V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500V, CURVA DI INTERVENTO DI TIPOC (5-10IN), FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 6KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, CAPACITA' DEI TERMINALI 10/16MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 1,2NM, COLORE RAL 7035, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI