ELETTRA SRL AEG - AEGEN102D16 INT.AUT.AEG EN100 2P D 16A 10KA 2M - EN102D16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4053546104684
Codice prodotto
AEGEN102D16
Cod. produttore
EN102D16
Produttore
ETT
INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EN100 1POLO/ 2POLI/ 3POLI/ 4POLI, TENSIONE NOMINALE 1P 230VAC, 2...4P 400VAC, CORRENTE NOMINALE DA 0,5A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 1P 12-253VAC, 2...4P 12-462VAC, 2P 12-125VDC, TENSIONE DI ISOLAMENTO 250/440VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO B/C/D, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 10kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 15KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 32A, 10.000 MANOVRE DOPO I 32 A, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, CAPACITA' DEI TERMINALI 0,75/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM (4,5NM MASSIMO), COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI


