EATON INDUSTRIES - Cartuccia fusibile extra-rapido 700A 1000V 1BN/75 AR UC IEC dimensioni 1,53 x 53 x 75 mm indicatore singolo. - 170M4908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 700 A
Classe di funzionamento secondo IEC 60269 - aR
Confezione
2 PZ
EAN
5027590454902
Codice prodotto
KM170M4908
Cod. produttore
170M4908
Produttore
EAO170M4908
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
700 A
Classe di funzionamento secondo IEC 60269:
aR
Potere di interruzione:
100 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fori di fissaggio:
M8
Distanza delle connessioni da centro a centro:
75.1 mm


