pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 10A 1M 692859 - EC91EC10NR

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 10A 1M 692859

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 4.5 kA

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656928591

Codice prodotto

AEGEC91EC10NR

Cod. produttore

EC91EC10NR

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Frequenza:

50...60 Hz

Interruttore automatico magnetotermico compatto- Serie EC90E 4,5kA 10A 1 Polo + Neutro - 1 Modulo