ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC04NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 4A 1M 692857 - EC91EC04NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
5413656928577
Codice prodotto
AEGEC91EC04NR
Cod. produttore
EC91EC04NR
Produttore
ETT
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Conduttore neutro a connessione:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20


