pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C25NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 25A 1M 692871 - EC91C25NR

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C25NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 25A 1M 692871

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656928713

Codice prodotto

AEGEC91C25NR

Cod. produttore

EC91C25NR

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91C25NR - INT.AUT. AEG 1P N C 6KA 25A 1M 692871