pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 10A 1M 692868 - EC91C10NR

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 10A 1M 692868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656928683

Codice prodotto

AEGEC91C10NR

Cod. produttore

EC91C10NR

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

ELETTRA AEG MODELLO : INT.AUT. AEG 1P N C 6KA 10A 1M 692868, Interruttore automatico modulare