ELETTRA SRL AEG - AEGEAF61NC10/A30 MTD AEG 1P+N C 10A 6KA 30MA A 2M AFDD - EAF61NC10/A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8012542625650
Codice prodotto
AEGEAF61NC10/A30
Cod. produttore
EAF61NC10/A30
Produttore
ETT
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
2
Potere di interruzione nominale secondo EN 60898:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Grado di protezione (IP):
IP40


