ELETTRA SRL AEG - AEGE94C25 INT.AUT.ELFA E90 4P C 25A 6KA 552868 - E94C25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Numero moduli DIN - 4
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
5411815528682
Codice prodotto
AEGE94C25
Cod. produttore
E94C25
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione energetica:
3


