pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGE92SUCB10 INT.AUT.ELFA E90S UC 2P B 10A 6KA 553292 - E92SUCB10

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGE92SUCB10 INT.AUT.ELFA E90S UC 2P B 10A 6KA 553292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5411815532924

Codice prodotto

AEGE92SUCB10

Cod. produttore

E92SUCB10

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...60 Hz

Gli interruttori magnetotermici serie E880+ sono costruiti per impieghi nel settore terziario e industriale, secondo EN60898 e EN60947-2, con potere di interruzione di 16kA e 25kA. La grande versatilità di configurazioni, da 1 polo a 4 poli, con curvedi intervento B, C, D e correnti da 80A e 125A, rende gli interruttori magnetotermici E880+ particolarmente interessanti anche grazie all'ingombro ridotto. L'impiego degli interruttori magnetotermici può essere sia nelle applicazioni civili, che in quelle industriali, essendo disponibili fino alla versione da 25kA di potere di interruzione secondo EN60947-2. La serie si compone dei tradizionali interruttori magnetotermici 1P, 2P, 3P, 4P con un range di correnti nominali da 80A fino a 125A, curve diintervento B, C, D. Sono inoltre disponibili tutta una serie di blocchi differenziali di protezione fino a 100A.