ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC16N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 16A 4,5KA 552677 - E91EC16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V - 4.5 kA
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
5411815526770
Codice prodotto
AEGE91EC16N
Cod. produttore
E91EC16N
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...60 Hz


