ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/600 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 600/5A - E8T/600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 12 VA
Diametro dell'apertura - 32 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
7449078114982
Codice prodotto
AEGE8T/600
Cod. produttore
E8T/600
Produttore
ETT
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
12 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm


