ELETTRA SRL AEG - AEGDX440/A500 BLOCCO DIFF.AEG DX 4P 40A 500MA A 2M - DX440/A500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
8012542675457
Codice prodotto
AEGDX440/A500
Cod. produttore
DX440/A500
Produttore
ETT
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potenza dissipata:
4.8 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C