ELETTRA SRL AEG - AEGDPC100AC06030 INT.DIFF. 2P C 6A 10KA A 30MA 611510 - DPC100AC06030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 6 kV
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
5413656115106
Codice prodotto
AEGDPC100AC06030
Cod. produttore
DPC100AC06030
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Corrente nominale:
6 A
Corrente di guasto nominale:
0 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
40...40 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...1 mm²