ELETTRA SRL AEG - AEGDMA63NPB25/030 MTD AEG 3P+N B 25A 6KA 30MA A 565411 - DMA63NPB25/030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
5411815654114
Codice prodotto
AEGDMA63NPB25/030
Cod. produttore
DMA63NPB25/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
25 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Profondità di incasso:
69 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
10.3 W


